コの字 スチールのおすすめ人気ランキング

2026/04/19更新
305件の「コの字 スチール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ブックエンド コの字」、「ステンレス コの字 ラック」、「コの字 鋼」などの商品も取り扱っております。
コの字ラック be worth style(ビーワーススタイル)ランキング1位
be worth style(ビーワーススタイル)コの字ラック
薄型ですっきり頑丈なコの字ラック2個セット。新潟県燕三条エリアで、職人さんが一品一品丁寧につくる安心のアイテム。 収納スペースを最大限に活用する薄型仕様。2mm厚のスチールを使用し、薄いのに耐荷重20kgと頑丈なつくり、鋳物の鍋など安心して収納可能。 キッチンを邪魔しない、シンプルな配色。食器棚やドレッサー、デスクをより広く使えるスペースラック。 タテ向きでブックエンドや、机上ラックとしても活躍。
用途キッチン収納、ブックエンド、机上ラックなどに。すき間ラック。コの字棚。洗面所。収納。
1個ほか
3,698税込4,068
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

キッチンスチール コの字ラック タワー 山崎実業ランキング2位
スタッキングや横並び使用で収納力アップ!便利で丈夫なキッチンスチール棚。散らかりがちなキッチン棚を省スペースで有効利用!スパイス類、キャニスターなど小物雑貨からマグやお皿も収納可能です
材質本体:スチール(粉体塗装)
1個
2,100税込2,310
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

【オーダー】SUS304チャンネル 4mm×50mm×100mm ノーブランドランキング3位
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など成分18Cr、8Ni形状アングルタイプチャンネル切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mm製造方法熱間圧延、酸洗参考準拠JIS規格JISG4317サービス分類オーダー・加工
1本
4,998税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

【オーダー】アルミ チャンネル(A6063) ノーブランドランキング4位
A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。 チャンネルとは、コの字形をした形材です。 A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。タイプチャンネル比重2.71切断方法鋸切断参考準拠JIS規格JIS H4100サービス分類オーダー・加工
1枚
2,798税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(42種類の商品があります)

机上台 モニター用 モノタロウランキング5位
キーボードをモニターの下に収納できデスク作業のスペース確保に最適です。 ※製品には保護フィルムが貼っておりますので、剥がしてご使用ください。
材質(本体)木製/パーティクルボード+PVCシート貼り、(滑り止め)発泡材質量(kg)1.75耐荷重(kg)15外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)572×221×70内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)542×206×55コンセントなし関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)引出しなし
1台
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

収納ボックス上のデッドスペースを有効活用!収納スペースを確保するのに便利な2個組のラック。収納ボックスやバスケット、横型のファイルボックスなどの上に置くだけ。今まで諦めていたスペースに直接収納したり、浅型のバスケットを置いたりできる便利なラックです。キッチンだけでなく洗面所や本棚でも便利に使用できます。
材質本体:スチール(粉体塗装)質量(g)約1700耐荷重(kg)約1(1つあたり)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約31×20×28内寸(cm)約W30.5×H27.5
1個
3,500税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。
材質/仕上鉄/ユニクロめっき寸法(mm)60×50
1個
418税込460
当日出荷

台の上にはPCモニターや電話、ラックなどが、下段はレタートレーやデスク小物の収納にスッキリ収まりスペースUP!奥行700MMのオフィスデスクでは『A3用紙』を縦に置けます。奥行450MMのスリムデスクでは『手帳サイズ』が置けます。(縦200MM以下の手帳に限る)
材質スチール包装包装単位:1:10台有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×250×147形態組立式(工具付き)均等耐荷重(kg)15外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×250×160コンセントなし引出しなし
1台
2,798税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個
629税込692
欠品中
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

シンク廻りのスペースを有効利用。スペースに合わせて高さや幅を調節出来る伸縮タイプ。積み重ねたり、前後に連結出来るので、複数揃えると機能的に収納スペースを広げることができます。
材質金属部=ステンレス鋼、樹脂部=ABS樹脂質量(g)445耐荷重(kg)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315~545×230×210~260
1個
1,798税込1,978
当日出荷

デスクの足下がすっきり片付くA4サイズ対応のファイルワゴンです。伸縮機能付で幅の変更が可能です。靴の先が入るちょうど良い高さを確保しています。
仕様間口伸縮式材質スチール(粉体塗装)質量(kg)2.2奥行(mm)232間口(mm)550~900キャスターなし最大積載量(kg)20/台適合サイズA4ファイル対応均等積載量(kg/段)20
1台
3,500税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
2,790税込3,069
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

商品がより引き立つ細脚のディスプレイが新登場。商品を立体的に陳列するのに便利なコの字ラック。コの字ラックを使うことでディスプレイに高さを出し、見た目のバランスが取れ、立体感やボリューム感を出すことができます。豊富なサイズバリエーションを取り揃えているので、サイズの異なるコの字ラックを入れ子状に配置すればコンパクトにボリューム感を出すことができます。ショーテーブルとコの字ラックの組み合わせもオススメです。
材質脚部:スチール製 粉体塗装、天板:メラミン化粧板5mm厚耐荷重(kg)3パイプ寸法(mm)10角
1個
3,798税込4,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

卓上ディスプレイにおススメ。豊富なサイズバリエーションを取り揃えているので、組み合わせ次第で自由度の高い売場作りが可能です。
1個
6,998税込7,698
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

商品を立体的に陳列するのに便利なコの字ラック。コの字ラックを使うことでディスプレイに高さを出し、見た目のバランスが取れ、立体感やボリューム感を出すことができます。豊富なサイズバリエーションを取り揃えているので、サイズの異なるコの字ラックを入れ子状に配置すればコンパクトにボリューム感を出すことができます。組み合わせ次第で自由度の高い売場作りが可能です。ショーテーブルとコの字ラックの組み合わせもオススメ。
材質脚部:スチール製 粉体塗装 天板:メラミン化粧板15mm厚耐荷重(kg)5
1個
3,998税込4,398
翌日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

台の上にはPCモニターや電話、ラックなどが、下段はキーボードや大型ノートPC収納にスッキリ収まりスペースUP!奥行700MMのオフィスデスクでは『A3用紙』を縦に置けます。奥行450MMのスリムデスクでは『手帳サイズ』が置けます。(縦200MM以下の手帳に限る)
材質スチール包装包装単位:1:6台有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×250×67形態組立式(工具付き)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×250×80
1台
3,698税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)


小型・軽量・コンパクトで高鋼性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用できます。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。板厚(mm)2.0幅W(mm)19穴径(Φmm)6.5材質鉄(クローム)
1個
249税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

1本
4,998税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。
用途電線管、丸形ケーブルやケーブルラック、ダクトなどの支持に用いるハンガーです。
1本
1,298税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(27種類の商品があります)